セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート CCMT1204
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
436-7385
436-7385
436-7385
436-7422
431-0460
436-7729
434-1008
436-7750
431-0424
434-1059
434-2660
436-7387
434-4191
434-1010
436-7699
431-0419
436-7410
431-0477
434-1025
436-7386
431-0485
436-7417
436-7686
431-0447
436-7400
436-7696
431-0436
434-2688
434-2609
434-4184
436-7679
436-7763
434-2685
436-7743
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80103024
品番
CCMT120408-F1
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
436-7385
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.6
材種
TP3501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応