セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート VCGT1103
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
434-1087
434-1087
436-7734
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80105115
品番
VCGT110304F-AL
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-1087
寸法L(mm)
11.1
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
材種
KX
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応