- 用途
- パック詰め、欠品チェックに
- ひょう量(g)
- 6000
- 目量(g)
- 2(0~3000)、5(3.000~6000)
- 重力加速度の範囲(m/s2)
- 9789~9794
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 242×297×110~117
- 材質
- ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
- 質量(kg)
- 約3.0(乾電池含む)
- 電源
- 単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
- 計量皿寸法(mm)
- 237×207
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 242×297×110~117
- 検定
- 検定品
- 機能
- ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
- 電池寿命(時間)
- 連続1400(アルカリ電池)
- 表示文字サイズ
- 13.6(W)X26(H)mm
- 適合地域
- 地域番号6:沖縄地方(鹿児島県一部/鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
- カートン寸法(mm)
- 597×359×406
- 計量皿形状
- 角
- ひょう量単位
- g