曜日別特売
D100SZ(メーカー実施校正証明書一式付) 小型自動台はかり Yamato(大和製衡) 80111407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型自動台はかり

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量1セット
ひょう量(kg)100
目量(g)200
タイプ車付
内容量1セット注文コード80111407品番D100SZ(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
ひょう量(kg)
100
目量(g)
200
タイプ
車付
車輪
有
材質/仕上
鉄製塗装
質量(kg)
約19.7
高さ(mm)
800
種類
自動台はかり
計量皿寸法(mm)
380×264
センサー
さお方式
検定
国家検定品(新検則適合品)
表示形式
アナログ
測定範囲(kg)
2~100
目盛部外径(mm)
Φ287
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
関連資料:製品カタログ(0.38MB)取扱説明書:(1.01MB)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする