サクラクレパス
ボンドタッチ 24ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80113665
品番
BT24ML
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
幅広い工作材料が接着できます
乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイです
ノズルが細いので適量出せ、扱いやすいです
アルミラミネートチューブなので、エアバックしにくく、残量がわかりやすいです
材質(本体)
エチレン・酢ビエマルジョン系接着剤
質量(g)
38.5
本体寸法(mm)奥行
26
本体横(mm)
106
本体縦(mm)
33
危険物の類別
非危険物