曜日別特売
DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316

DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316
DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316
DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316
DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316
DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316
DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316
DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316
DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316
DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316
DC-N100(BK) 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善) 80116316

水路式水冷服 オプション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ナイロン82%、ポリウレタン18%、メッシュ ポリエステル100%、水路冷却部:TPU、冷却ホース:シリコーンゴム、樹脂板:ABS注文コード80116316品番DC-N100(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水路式ダイレクトクール専用オプション品
ネッククール/ヘッドクールを繋げてさらに涼しく
ジョイント式で簡単に接続可能(
どちらか一方しか取り付けることはできません)

用途水路式水冷服のプラスアルファに。水路式水冷服 オプション アイスベスト クーラーベスト 冷却ベスト 水冷ベスト材質ナイロン82%、ポリウレタン18%、メッシュ ポリエステル100%、水路冷却部:TPU、冷却ホース:シリコーンゴム、樹脂板:ABSサイズフリータイプネッククール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする