曜日別特売
- ENDO ホワイトサム 粉ツカーズ 粉フルイ 24cm(30メッシュ) ホワイトサム 80119439

- ENDO ホワイトサム 粉ツカーズ 粉フルイ 24cm(30メッシュ) ホワイトサム 80119439
- ENDO ホワイトサム 粉ツカーズ 粉フルイ 24cm(30メッシュ) ホワイトサム 80119439
- ENDO ホワイトサム 粉ツカーズ 粉フルイ 24cm(30メッシュ) ホワイトサム 80119439

ENDO ホワイトサム 粉ツカーズ 粉フルイ 24cm(30メッシュ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80119439
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

「サンドブラスト加工」により目詰まりしにくい・粉がつきにくいステンレス製の粉ふるいです。従来製品よりも圧倒的に目詰まりしにくいために従来よりも粉が早くふるえ、作業時間の短縮につながります。ふるいに入れた粉を、今までよりも無駄なくふるえるので粉の無駄が減り、より経済的です。小麦粉・そば粉・米粉・片栗粉等を大量にふるいにかける際に特におすすめです。オールステンレスなので取り扱いやすく衛生的です。

高さ(mm)
85
コード
999003140
材質(枠)
18-0ステンレス
材質(網)
18-8ステンレス
関連資料:(1.09MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする