TPMR160304-F1 旋削インサート TPMR16 セコ・ツールズ・ジャパン 80127996

TPMR160304-F1 旋削インサート TPMR16 セコ・ツールズ・ジャパン 80127996
TPMR160304-F1 旋削インサート TPMR16 セコ・ツールズ・ジャパン 80127996
TPMR160304-F1 旋削インサート TPMR16 セコ・ツールズ・ジャパン 80127996

旋削インサート TPMR16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-5425
内容量1箱(10個)注文コード80127996品番TPMR160304-F1
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。

仕様AN(deg):11トラスコ品番429-5425寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種TP25寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする