セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート TCMT16T3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
431-0400
434-2665
436-7730
431-0392
434-1103
434-4176
434-1026
436-7412
431-0418
434-2656
434-1092
434-1073
434-1117
434-2628
431-0452
434-2654
431-0400
434-4186
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80128660
品番
TCMT16T308-MF2
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
431-0400
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.97
材種
TM3501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応