- セット内容
- 本体(自動ゴミ収集ドッグ・アクセアリードッグ付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー
- 寸法(mm)
- コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98、収納時:1111×256×206(高さ×幅×奥行)
- 質量(kg)
- コードレススティック:約1.5、ハンディ:約0.8
- 色
- アッシュグリーン
- 充電時間
- 約3.5時間
- 保証期間
- 2年
- 運転時間
- コードレススティック(ブーストモード) :約7.5分 コードレススティック(iQモード):約7.5~30分 コードレススティック(エコモード):約30分 ハンディ(ブーストモード):約7.5分 ハンディ(iQモード):約7.5~30分 ハンディ(エコモード):約35分