Dreame H12S 水拭き掃除機

Dreame H12S 水拭き掃除機 - DreameDreame H12S 水拭き掃除機 - DreameDreame H12S 水拭き掃除機 - DreameDreame H12S 水拭き掃除機 - Dreame

Dreame「H12S」は、吸引と水拭きを同時に行える2 in 1タイプのコードレス水拭き掃除機で、床掃除の手間を大幅に軽減してくれる高機能モデルです。
最大約16kPa(約16,000Pa相当)の強力な吸引力と回転ブラシによる拭き取り機能により、ホコリや髪の毛だけでなく、飲みこぼしやベタついた汚れまで一度でしっかり除去します。
また、スマートセンサーが汚れの量や種類を検知し、吸引力を自動調整するため、効率よく掃除できるのも魅力です。オート・ターボ・吸引モードなど複数の運転モードを搭載し、日常の軽い掃除から頑固な汚れまで幅広く対応します。
使用後はワンタッチでブラシの自動洗浄が可能で、洗浄後は約55℃の温風で乾燥。雑菌の繁殖やニオイを抑え、常に清潔な状態を保てます。
除菌率99.99%の抗菌ブラシも採用されており、衛生面でも安心です。
壁際6mmまで届くエッジクリーニング設計や自走式アシスト機能により、隅や家具周りもラクに掃除可能。
最大約35分の連続使用と大容量水タンクで広い空間にも対応します。掃除と水拭きを一度で済ませたい方や、床のベタつきが気になる家庭におすすめの一台です。

仕様
ランタイム:35 分
セット内容
本体×1、ハンドル×1、アクセサリーホルダー×2、充電台×1、クリーニングブラシ×1、洗浄液×1
モーター
ブラシレス
機能
汚れ検知:○
時間
温風乾燥:1h
吸引圧(kPa)
16
タンク容量(mL)
浄水:900
ディスプレイ
LED
ブラシ
端まで
水タンク容量(mL)
使用済み:700
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81995771HHR30B
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする