セット内容本体(自動ゴミ収集ドッグ・アクセアリードッグ付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー(2個)寸法(mm)コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98、収納時:1111×230×324(高さ×幅×奥行)質量(kg)コードレススティック:約1.6、ハンディ:約0.8色ウォームブラック充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間【バッテリー2個連続使用時】コードレススティック(ブーストモード) :約15分 コードレススティック(iQモード):約15~60分 コードレススティック(エコモード):約60分 ハンディ(ブーストモード):約15分 ハンディ(iQモード):約15~70分 ハンディ(エコモード):約70分