曜日別特売
WZ-WM006 万能工具差し WIZ'A 80152558

WZ-WM006 万能工具差し WIZ'A 80152558
WZ-WM006 万能工具差し WIZ'A 80152558
WZ-WM006 万能工具差し WIZ'A 80152558

万能工具差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80152558
品番
WZ-WM006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
用途
現場作業で工具などを収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ×2箇所付き
材質
本体:ポリエステル / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
55×85×280
色
ブラック
質量(g)
55
収納数
1
収納寸法(mm)
20×35×150 / 対応サイズの目安:(折鋸)~300
ベルト通し幅(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする