ツールホルダーカラビナ 丁番付

ツールホルダーカラビナ 丁番付 - コヅチ

・種類が多く無くなりやすい細かいツールをひとまとめに収納できます。
・丁番がついているので動きに合わせて邪魔にならず、ホルダーの位置が下がるのでツールを掛けやすい構造です。

用途
丁番付ツールホルダー用。
トラスコ品番
405-4608
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄、カラビナ:アルミ
縦(mm)
200
横(mm)
50
内容量
1個
注意
※・工具の落下防止用吊具としては使用しないで下さい。
※・重い物を吊るしたり、急激な荷重のかかる方法では絶対に使用しないでください。
※・ポリプロピレン製ですので火気に近づけないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05823418BH-009BU
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする