コヅチ
ツールホルダーカラビナ
種類が多く無くなりやすい細かいツールをひとまとめに収納できます。
用途
カラビナ付ツールホルダー用。
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄、カラビナ:アルミ
縦(mm)
130
横(mm)
50
内容量
1個
注意
※・工具の落下防止用吊具としては使用しないで下さい。
※・重い物を吊るしたり、急激な荷重がかかる様な使用は絶対に使用しないでください。
※・ポリプロピレン製ですので火気に近づけないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05821266
BH-008BU
405-3047
¥
2,120
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05822508
BH-008R
405-3043
¥
2,120
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05823278
BH-008V
405-3057
¥
2,120
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください