サポートフック

サポートフック - コヅチ

ベルトを外さず装着可能、ワンタッチで取付が簡単、アルミ製で軽量で丈夫です。

用途
サック等の吊り下げ用。
トラスコ品番
699-5865
材質
ケース掛け部:アルミニウム、ベルト掛け部:スチール
長さ(mm)
95
幅(mm)
55
全長(mm)
95
色
シルバー
高さ(mm)
95
奥行(mm)
15
内容量
1個
注意
※従来の園芸用鋏ホルダー及び作業工具ホルダーに装着するものですので、高所作業等での落下防止用には絶対に使用しないでください。
※破損やサビ金属疲労がある場合は、ただちに使用を中止してください、ホルダー等の脱落の原因となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05821939SF-20SV
¥1,320
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする