コヅチ
くろがねシリーズ ドッキングアタッチメント
10種類の工具を収納できるアタッチメントです。
用途
作業工具等の収納に。
材質
黒ベルポーレン 工具差部分:パラフィン防水加工綿布
色
黒
奥行(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05822359
DA-27BK
202-3125
ドッキングアタッチメント270パイ
270
300
¥
6,910
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05822691
DA-20BK
202-3120
ドッキングアタッチメント200パイ
200
230
¥
4,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください