WIZ'A
ラチェットスリムホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80152689
品番
WZ-WM012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
現場作業でラチェットを収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ付き
材質
本体:ポリプロピレン、レザー / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
63×42.5×195
色
ブラック
質量(g)
36
ベルト通し幅(mm)
65