曜日別特売
45441 80歳から始めてよかった100のこと 永岡書店 80154509

80歳から始めてよかった100のこと

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80154509
品番
45441
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)書籍
¥900

ベストセラー作家・和田秀樹氏が説く、最高の老齢期を過ごすための生き方指南!
80代になると、体も心もいよいよ「老い」から逃れられなくなります。これからは心身の変化に合わせて生き方や考え方を変えていくことが、幸せな老後を送ることにつながります。
そしてなんといっても、身も心も自由に、好き勝手に生きるのが最高の健康法! 高齢者専門の精神科医として多くの高齢者と接してきた著者が、80歳になったからこそ始めたいことや試してみたいこと、これまでとは変えていきたいことなどをわかりやすくアドバイスします。
残りの人生を悔いなく過ごしたい人に、ぜひ読んでもらいたい一冊です。

判型
A6
ページ数
224
著者名
著: 和田秀樹
初版年月
2026/4/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする