33708-01 軽量ショルダーバッグ 縦型 ANDY HAWARD 80155166

使用イメージ

33708-01 軽量ショルダーバッグ 縦型 ANDY HAWARD 80155166
33708-01 軽量ショルダーバッグ 縦型 ANDY HAWARD 80155166
33708-01 軽量ショルダーバッグ 縦型 ANDY HAWARD 80155166
33708-01 軽量ショルダーバッグ 縦型 ANDY HAWARD 80155166
33708-01 軽量ショルダーバッグ 縦型 ANDY HAWARD 80155166
33708-01 軽量ショルダーバッグ 縦型 ANDY HAWARD 80155166
33708-01 軽量ショルダーバッグ 縦型 ANDY HAWARD 80155166

軽量ショルダーバッグ 縦型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80155166
品番
33708-01
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

普段使いや旅行のお供に最適な縦型ショルダーバッグ。
外出がもっと快適になる約290gの軽さ。
コンパクトながらマチが広めに設計され、見た目以上の収納力。
内外にポケットが数種あり、小物の収納にも困りません。

仕様
【本体スペック】正面:ファスナーポケット、オープンポケット、背面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、可倒式底板、着脱式ショルダーベルト付き
材質
本体生地:1680Dポリエステル 裏PVC
色
クロ
質量(g)
290
高さ(cm)
26
生地
(内装)ポリエステルPU
横(cm)
20
収納の目安
A5ファイル(24.2×15.8)が収納可能
マチ(cm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする