- 付属品
- 単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)、取扱説明書兼保証書1部
- トラスコ品番
- 696-4677
- 材質
- 本体:アルミ、前後蓋:真鍮、ボタン:シリコンゴム
- 長さ(mm)
- 116~116
- 全長(mm)
- 116
- タイプ
- クリップ付ペンタイプ
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池
- 本体寸法(mm)
- Φ14×116
- 表示
- Φ5mm(距離3m時)
- 光源
- 515nm緑色光半導体レーザー
- 波長(nm)
- 515
- 縦(mm)
- 116
- 到達距離(m)
- 200(夜間使用時)
- 光出力
- 最大1mW
- 電池寿命
- 連続約8時間
- 安全規格
- クラス2(JIS C 6802:2014)
- レーザー光色
- 緑(リアルグリーン)