ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製パン用品
ホワイトサムの パン型
ENDOシリコン加工ワンローフ型2連結
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80179367
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
剥離性に優れるシリコン加工を施しています。
材質
ブリキにシリコン加工
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
258×210×91
内寸(mm)
単品:195×87×90
底寸法(mm)
190×77
注意
※金属ヘラや金タワシの使用は、キズや剥離の原因になりますのでご注意下さい。
※食洗機不可です。