ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製パン用品
ホワイトサムの パン型
ENDOシリコン加工イギリスパン2連結
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80179376
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
剥離性に優れるシリコン加工を施しています。
材質
ブリキにシリコン加工
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
380×280×121
内寸(mm)
単品:364×105×120
底寸法(mm)
360×86
注意
※金属ヘラや金タワシの使用は、キズや剥離の原因になりますのでご注意下さい。
※食洗機不可です。