ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDOモンブラン口金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(mm)
3
注文コード
80180478
品番
大
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
モンブランケーキ作りの必須アイテム。
材質
真鍮にニッケルメッキ仕上げ
高さ(mm)
50
径(Φmm)
上部径×下部径:19×39
穴径(mm)
3