ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDOモンブラン口金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(mm)
1
注文コード
80180496
品番
小
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
モンブランケーキ作りの必須アイテム。
材質
真鍮にニッケルメッキ仕上げ
高さ(mm)
24
径(Φmm)
上部径×下部径:11×19
穴径(mm)
1