ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDOペストリーバッグ(50枚ロール)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80181117
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1dayタイプの安価な絞り袋
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
310
幅(mm)
180
タイプ
使い捨て
厚さ(μm)
75
耐熱温度(℃)
70
注意
※強くひっぱたり切ったりしないでください。
※異物混入に注意してください。
※クリーム以外に使用しないでください。
※食洗機不可です。