ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用天板・シリコンマット
ENDOアルミ厚板プレスニューオーブン天板ウェストサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80181494
品番
6取15型
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
熱伝導が抜群の耐熱アルミニウム。外径寸法が全て同じなので深さに関係なく積み重ねが出来ます。(画期的新渕巻加工)
材質
耐熱アルミニウム
質量(kg)
約0.71
板厚(mm)
1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×15
底寸法(mm)
505×355