ENDOセラミック加工プレスニューオーブン天板ウェストサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80181555 品番 6取15型
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

機能性に優れるセラミック加工。外径寸法が全て同じなので深さに関係なく積み重ねが出来ます。(画期的新渕巻加工)

材質アルミメッキ鋼板にセラミック加工 質量(kg)約1.38 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×15 底寸法(mm)505×355
注意
※金属ヘラや金タワシの使用は、キズや剥離の原因になりますのでご注意下さい。
※食洗機不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする