ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用天板・シリコンマット
ENDOアルフッソプレスヨーロッパ天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80181607
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
渕巻耐熱アルミにフッ素樹脂加工(2コート)を施したノンスティック天板の本命。
材質
耐熱アルミニウムに内面フッ素樹脂加工
質量(kg)
約1.11
板厚(mm)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×10
底寸法(mm)
580×380
注意
※金属ヘラや金タワシの使用は、キズや剥離の原因になりますのでご注意下さい。
※食洗機不可です。