ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用天板・シリコンマット
ENDOアルシートプレスニューオーブン天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80181650
品番
8取15型
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
一回り小さめの取り扱いやすい天板です。外径寸法が全て同じなので深さに関係なく積み重ねが出来ます。(画期的新渕巻加工)
材質
アルミメッキ鋼板
質量(kg)
約1
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×430×15
底寸法(mm)
405×315
注意
※使用前に、表面の酸化防止錆止め油を拭き取り、オーブンで250℃位まで徐々に熱を加え、20分程空焼きします。