ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの ケーキクーラー
ENDO角ケーキクーラー足無
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80181704
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
デコレーションやディスプレイ用など色々な場面で使用できます。線材を1本1本アルゴン点付けしているので丈夫です。
材質
18-8ステンレス(sus304)
形状
角型
ピッチ(mm)
アミ目:約11
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×600
線径(Φmm)
中線径:2、枠:6
注意
※ご使用後のステンレス製品は、塩分や油脂分を台所用洗剤で洗い落し、水気を十分に拭き取ってください。