ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDO18-8抗菌絞り袋スタンドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
80182009
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クリームを入れたり、入れた絞り袋を置くときに便利です。
本体寸法(mm)
上Φ187×下Φ20
寸法(Φmm)
スタンド:上122×下183
内寸法(Φmm)
受皿:187
注意
※本体が抗菌ステンレスです。スタンドと受皿は18-8ステンレスです。
※セット販売です。