曜日別特売
ZV-1M2/B【ワケあり】 デジタルカメラ VLOGCAM ZV-1 II SONY(ソニー) 80218620

デジタルカメラ VLOGCAM ZV-1 II

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
ブラック
注文コード
80218620
品番
ZV-1M2/B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)アウトレット
¥119,80095,980

好きが高まる、手のひらシネマティック。連続撮影速度 最高約24コマ/秒(Hi時)。NDフィルター内蔵(オート/入[3段分])。一眼カメラαシリーズゆずりの高性能ファストハイブリッドAFシステム。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF(人物/動物)。RAW撮影対応。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。「背景ぼけ切り換え」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。肌を明るくキレイに撮影する[美肌効果]や、常に明るさをキープする[顔優先AE]機能を搭載。三脚としても使えるシューティンググリップ「GP-VPT2BT」を装着可能。WEBカメラ対応で手軽に高品質なライブストリーミング。広角側18mmのズームレンズ一体型(18-50mm F1.8-4.0)。複雑な操作や設定不要。直感的に印象的な画づくりができるシネマティックVlog設定。指向性を選択可能な「インテリジェント3カプセルマイク」搭載。より印象に残る映像に マイイメージスタイル、クリエイティブルック、スロー&クイックモーション撮影。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ブラック
質量(g)
バッテリーとメモリカードを含む:約292、本体のみ:約266
有効画素数
約2010万
撮像素子
1.0型(13.2mm×8.8mm)Exmor RS CMOSセンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする