曜日別特売
【ワケあり】 ルミカ 光るブレス4本入 12セット あみのエーワン 80219329

【ワケあり】 ルミカ 光るブレス4本入 12セット あみのエーワン 80219329
【ワケあり】 ルミカ 光るブレス4本入 12セット あみのエーワン 80219329

ルミカ 光るブレス4本入 12セット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(4本×12セット)注文コード80219329品番【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥1,9001,598

花火やキャンプの時に楽しく夜を演出、ネオンブレスレット。
ピンク・イエロー・グリーン・ブルーの計4色入を12セット。ボーリュームのある6mmタイプ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質容器構成:ポリエチレン、ガラス寸法(cm)スティック:Φ0.6×20発光色グリーン、ブルー、ピンク、イエロー発光時間(時間)4~6
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61024917
2024-08-02
用途: 夏祭りでのアクセサリーとして使いました
教育・研究機関

色が分かりやすく、使い方もとても簡単でした。使用期限も長く、来年までもつようです。
青色だけが少し暗く、明るさが全体に不揃いになってしまうのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする