曜日別特売
DS001【ワケあり】 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 80219591

DS001【ワケあり】 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 80219591
DS001【ワケあり】 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 80219591
DS001【ワケあり】 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 80219591
DS001【ワケあり】 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 80219591
DS001【ワケあり】 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 80219591
DS001【ワケあり】 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 80219591
DS001【ワケあり】 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 80219591

木製ドア専用 ドアダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セットタイプ右吊り用注文コード80219591品番DS001【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥5,0983,998

扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)適合扉質量(kg)15~40適合扉幅(mm)900特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂タイプ右吊り用動作範囲15°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする