曜日別特売
PN-Y326C【ワケあり】 32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック シャープ 80219801

32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台注文コード80219801品番PN-Y326C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)アウトレット
¥65,98052,980

24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合サイズ32型ピッチ水平0.364×垂直0.364mm電源AC100V 50/60Hz適合規格60065本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)69コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080ケーブルACコード入力端子HDMI×3、D-SUB×1スピーカーあり 5W+5W色(本体)ブラックパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)450USBあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする