Linux OS搭載法人向けNAS(データ復旧付) 64TB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード80231396品番HDL4-XA64-UB
参考基準価格(税別)¥800,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、より長く、安心してお使いいただけます。10GbEおよび5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用いただけます。NASへのアクセスが高速化することで、大容量化が進むオフィスのデータもストレスなく閲覧・編集できるため、業務効率の向上につながります。
テレワークをする機会が増えると、社外から会社にある共有ファイルを閲覧・編集する方法が必要になります。本商品はリモートアクセス機能を搭載しており、パソコンやスマホ・タブレットを使って社外から社内に置かれたランディスクにアクセスすることができます。

仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)●NIC仕様:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1●RAID仕様:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeX(拡張ボリューム)に設定されています。●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbpsコネクター×2(背面)、USB 2.0コネクター×1(背面)、USB 2.0コネクター×1(前面)●VCCI:対応 VCCI Class A●Wake-On-LAN:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)●エネルギー消費効率:0.000683 IV区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ファンコントロール:対応●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/10、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012 R2/2012、macOS 10.15~15、Android 5~14、iOS 13~18、Chrome OS、iPadOS 14~18●搭載済ストレージ容量:64000GB●最大ストレージ容量:64000GB●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル(2本)、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)8500メモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする