曜日別特売
TSL1-WT 充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間 TOPLAND 80245998

TSL1-WT 充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間 TOPLAND 80245998
TSL1-WT 充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間 TOPLAND 80245998
TSL1-WT 充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間 TOPLAND 80245998
TSL1-WT 充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間 TOPLAND 80245998
TSL1-WT 充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間 TOPLAND 80245998
TSL1-WT 充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間 TOPLAND 80245998
TSL1-WT 充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間 TOPLAND 80245998
TSL1-WT 充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間 TOPLAND 80245998

充電式 サポートライト マグネット付き LEDライト 連続使用48時間

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80245998品番TSL1-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

日常や災害時に活躍する充電式小型ライト
停電時に自動で点灯。ルームライトや常夜灯に。
災害時の持ち出しライトに。電球色と昼白色の2色発光。
2段階調光。底部にマグネット搭載。ニッケル水素電池搭載。

用途ルームライトに。非常時の持ち出しにも。 トップランド サポートライト 充電式 マグネット付き LEDライト 自動点灯 卓上 ベッドサイド 間接照明 非常用 シンプル スリム コンパクト 白 ホワイト 小型ライト ルームライト デスクライト付属品充電スタンド、専用ACアダプター、USBケーブル材質PC、ABS質量(g)140本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.3×5.3×14点灯時間(時間)弱 約48/強 約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 停電時
永尾病院

停電時ポータブルトイレの横用に設置しました。必要十分に明るく点灯時間も長くて緊急時は役に立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする