テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80302804
品番
SU3812-350W-N
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オールステンレス製
SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
ステン12パイプ
ローラー幅(mm)
350
肉厚(mm)
ローラー:1.2
外径(Φmm)
38
荷重
中
材質(ピン)
ステンC環(シャフト用)