曜日別特売
20メッシュ ENDO ワンタッチうらごし 18-8粉ツカーズ替アミ 24cm用 ホワイトサム 80306506

20メッシュ ENDO ワンタッチうらごし 18-8粉ツカーズ替アミ 24cm用 ホワイトサム 80306506
20メッシュ ENDO ワンタッチうらごし 18-8粉ツカーズ替アミ 24cm用 ホワイトサム 80306506
20メッシュ ENDO ワンタッチうらごし 18-8粉ツカーズ替アミ 24cm用 ホワイトサム 80306506
20メッシュ ENDO ワンタッチうらごし 18-8粉ツカーズ替アミ 24cm用 ホワイトサム 80306506
20メッシュ ENDO ワンタッチうらごし 18-8粉ツカーズ替アミ 24cm用 ホワイトサム 80306506

ENDO ワンタッチうらごし 18-8粉ツカーズ替アミ 24cm用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はコードが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コード
999003080
注文コード
80306506
品番
20メッシュ
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

「サンドブラスト加工」により目詰まりしにくい・粉がつきにくいステンレス製の粉ふるいです。従来製品よりも圧倒的に目詰まりしにくいために従来よりも粉が早くふるえ、作業時間の短縮につながります。ふるいに入れた粉を、今までよりも無駄なくふるえるので粉の無駄が減り、より経済的です。小麦粉・そば粉・米粉・片栗粉等を大量にふるいにかける際に特におすすめです。オールステンレスなので取り扱いやすく衛生的です。メッシュの細かさによって、使い分けていただけます。

コード
999003080
関連資料:(1.09MB)
注意
※枠(別売)は、「ENDO18-8ワンタッチうらごし枠24cm/注文コード:57565026」をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする