曜日別特売
LHC4359CHO ロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ リブプラス 80307371

LHC4359CHO ロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ リブプラス 80307371
LHC4359CHO ロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ リブプラス 80307371

ロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80307371品番LHC4359CHO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ひと口目から、コーヒーがおいしい。セラミックコーティングマグ。色や匂い移りが少なく衛生的に使える。真空二重構造で保温・保冷可能。

材質本体内側/ステンレス鋼(SUS304)、本体内面/セラミック塗膜加工、本体外側/ステンレス鋼、表面加工/(本体外面)粉体塗装、フタ/コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン・底面パッド/シリコーンゴム、ストラップ/ナイロン・合成皮革ブラウン容量(mL)約650質量(g)約330寸法(cm)約8.8×8.8×19.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする