リブプラス
ロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80307389
品番
LHC4359BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ひと口目から、コーヒーがおいしい。セラミックコーティングマグ。色や匂い移りが少なく衛生的に使える。真空二重構造で保温・保冷可能。
材質
本体内側/ステンレス鋼(SUS304)、本体内面/セラミック塗膜加工、本体外側/ステンレス鋼、表面加工/(本体外面)粉体塗装、フタ/コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン・底面パッド/シリコーンゴム、ストラップ/ナイロン・合成皮革
色
ブラック
容量(mL)
約650
質量(g)
約330
寸法(cm)
約8.8×8.8×19.9