曜日別特売
LTD 32.5X400X600【ワケあり】 ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル 80308456

LTD 32.5X400X600【ワケあり】 ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル 80308456
LTD 32.5X400X600【ワケあり】 ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル 80308456

ハイスロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
直径D(Φmm)
32.5
溝長l(mm)
400
全長L(mm)
600
注文コード
80308456
品番
LTD 32.5X400X600【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)アウトレット
¥55,9009,798

深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。

用途
鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
全長L(mm)
600
シャンク
MT4
溝長l(mm)
400
直径D(Φmm)
32.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SKH51
表面処理
ホモ処理
先端角度
118°
ねじれ角(°)
28~33
注意
※劣化により輸送の過程でケースが破損する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする