ヤマトプロテック
船舶用簡易式粉末消火器10型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80308465
品番
SA-10R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,900
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
使用薬剤:粉末(ABC)
規格
JG
板厚(mm)
本体容器:1.2
容器
加圧用ガス:CO
2
60g
ノズル口径(Φmm)
6
全高(cm)
約51.5
ホース長さ(cm)
34
型式承認番号
国土交通省型式承認番号第567号
放射時間
約15秒
放射距離
約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)
3.4
薬剤量(kg)
3.5
作動温度(℃)
-20~+55
総質量(kg)
6.46
外径(Φcm)
本体容器:12.44
注意
※商品を廃棄する際には廃棄料金が必要です(リサイクルシール無し)