商品状態※理由あり(未使用・未開封)
内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)90
幅B(mm)10
面取寸法r(mm)0.6
参考質量(g)134
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)0.134
タイプシールド付き
寸法d(mm)70
寸法r(mm)0.6
寸法D(mm)90
寸法B(mm)10
基本定格荷重Cr(kN)15.1
基本定格荷重Cor(kN)11.9
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6800
許容回転速度(min-1) 油潤滑8100
ベアリング番台6800