曜日別特売
AG43-02-5-M2GS-AC110V AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80325016

AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC110注文コード80325016品番AG43-02-5-M2GS-AC110V
参考基準価格(税別)¥14,560販売価格(税込)¥15,535
販売価格(税別)
14,123
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC110接続口径1/4質量(kg)0.45材質(シール)フッ素ゴムコイルハウジングDIN端子箱付(Pg11)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)(TOP)3.5、(BODY)3接続方式Rc消費電力(W)(50/60Hz)8.3/6.2使用流体-流体温度(℃)-材質(ボディ)ステンレス耐熱クラス-最高作動圧力差(MPa)0.4耐圧力(MPa)25(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)-周囲温度(℃)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80295494
2023-06-08
用途: 設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする