爽快鼻毛処理クリーナーWAXズポーン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80326218 品番70026
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

レンジでチンする、鼻毛専用クリーナーワックス

材質ロジン、ロジン酸グリセリル、ミツロウ、ポリプロピレン、PET加工紙 ホワイト 高さ(mm)130 質量(g)145 縦(mm)75 横(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80326218
2024-10-09
用途:
リピートです 鼻○メンテナンスに

シジイになり給料/作業時間は伸び悩んできましたが、○毛は右肩上がりで伸びてきます! それでなくてもシジイはムサイので こちらの力を借りています いい具合です  時々キレイなお姉さんも鼻毛が出ていることがあるので→教えてあげたいです

対象商品:
80326218
2024-10-08
用途:
身だしなみで

汚いジジィが更にムサイジジィにならないように リピートです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする