曜日別特売
AP-A2W ライナーテック 平行定規 APシリーズ 大平産業 80332064

AP-A2W ライナーテック 平行定規 APシリーズ 大平産業 80332064
AP-A2W ライナーテック 平行定規 APシリーズ 大平産業 80332064
AP-A2W ライナーテック 平行定規 APシリーズ 大平産業 80332064
AP-A2W ライナーテック 平行定規 APシリーズ 大平産業 80332064
AP-A2W ライナーテック 平行定規 APシリーズ 大平産業 80332064
AP-A2W ライナーテック 平行定規 APシリーズ 大平産業 80332064
AP-A2W ライナーテック 平行定規 APシリーズ 大平産業 80332064

ライナーテック 平行定規 APシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80332064品番AP-A2W
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ寸法(mm)540×690、製図板:450×600(A2サイズ)質量(kg)3.7±10%範囲(mm)スケール傾斜:±8/600スケールフロート量:5mm傾斜角度(°)図板:1、5作図範囲(mm)405X600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする