大平産業
ライナーテック 平行定規 APシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80332080
品番
AP-A2B
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ
寸法(mm)
540×690、製図板:450×600(A2サイズ)
質量(kg)
3.7±10%
範囲(mm)
スケール傾斜:±8/600
スケール
フロート量:5mm
傾斜角度(°)
図板:1、5
作図範囲(mm)
405X600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません