若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
脇取盆
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
中
規格
尺9寸
注文コード
80455140
品番
1-109-5【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,990
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
木
色
黒木目天朱
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
中
規格
尺9寸
寸法(cm)
57.5×36.3×4.5
耐熱温度(℃)
木